CVSE22-40F-05-02C-1 CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKD 82613465

CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径40フランジ接続口径40注文コード82613465品番CVSE22-40F-05-02C-1
参考基準価格(税別)¥62,920販売価格(税込)¥64,887
販売価格(税別)
58,988
ポート数2管接続口径40フランジ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)接続口径40切換方式ノーマルオープン種類電磁式接続方式フランジ使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする