溶接スケール除去器 マイトスケーラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82613714 品番MS-3300
参考基準価格(税別)¥900,000 販売価格(税込) ¥582,780
販売価格(税別)
529,800

驚きのスピードと仕上がり!これが次世代のマイトスケーラ
最大50A出力のハイパワーです。
100V/200V兼用です。ホルダー(小)切替機能搭載。(BSHK-123-5を2本使用時に有効)
幅広ステッシャーが使用可能です。(別売BSHK-8425使用時)
NO.1/2B/HL/鏡面など出力切替・電解液の選択でさまざまな表面処理が可能です。
オートリセット回路内蔵
電極クリーニング機能搭載
チタンの処理も可能です。
2種類のアラームで異常をお知らせします。(Shc:クロス破れなどによる出力ショート/Ovh:内部温度の上昇)
「ホルダー切替」で2本のホルダーコードを切り替え可能です。それぞれのコードに異なった電極を装着しておけばワンタッチで切替可能です。
電極(大)と電極(小)をワンタッチで切り替え可能です。
チタンの焼け取り可

付属品クロスセット/刷毛(ブラシ)用セット 質量(kg)12.8 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×380×273(取手含む) 電源コード(m)2(100Vポッキンプラグ付) 機能研磨/焼け取り切替機能、電極クリーナー機能 モード刷毛モード有り 回路オートリセット回路内蔵 定格入力単相100V/14A・単相200V/7A 定格出力(A)最大50
関連資料:(0.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする