TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/14.0型)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82613730 品番FZ-55G2601AJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

Windows 11 Pro搭載
持ち運びやすい”大画面/高性能”
現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”
柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”

付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等 電源(V)入力:AC100〜240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30〜90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約2.08 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 HD(1366×768ドット) バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10〜50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows 11 Pro 動作周波数(GHz)P-core:最大4.7、E-core:最大3.5 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)、タッチパッド 保管温度(℃)-20〜60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30〜80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比16:9 カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデル標準モデル 最大輝度(cd/m2)約220 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:21.2 SSD512GB 光学ドライブなし 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約10 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約9(動画再生時)/約16.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約18.5 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする