用途金属の研削・バリ取り作業等に
付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1
型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400
バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A
使用環境温度(℃)5〜40
モーター電圧(V)DC18
充電時間(分)約120