用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に
付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1
型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125
質量(kg)約1.2(ダストカップ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200〜12000
ペーパー寸法(mm)約124
バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A
使用環境温度(℃)5〜40
モーター電圧(V)DC18
ストローク数(min-1)約6400〜24000
オービットダイヤ(mm)約2.4