曜日別特売
FS-45 ホースバンド セーフティ セミステンレス TOYOX(トヨックス) 82614336

代表画像

ホースバンド セーフティ セミステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
トラスコ品番556-5136
内容量1箱(10個)注文コード82614336品番FS-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

セミステンレス製のホースバンドです。
ホースバンド先端でのけが防止用ホースバンドです。
ホースバンド先端に樹脂製の安全キャップを付けています。
ホースバンド帯の内側がフラットでホースを傷つけにくい構造です。
軽い締め付けトルクでホースと継手の高い気密性が得られます。
プラスドライバーでホースバンドの締め付けができるのでマイナスドライバーに比べ滑りにくく安全に締め付けできます。
RoHS2修正規制適合で安全・安心です。

用途
各種耐圧ホースアッセンブリー用
トラスコ品番
556-5136
最小径(Φmm)
30
最大径(Φmm)
45
締付トルク(N・m)
5
材質
主材質:ステンレスSUS430
バンド幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ホースバンドは適宜増し締めしてください。特に高温時にホースは軟化しますのでご注意ください。
※ホースバンドの締め付けは最大締付トルク内でご使用ください。
※バンドをハウジングから引き抜き分解しないでください。破損の恐れがあります。
※著しい振動や衝撃の起こる場所での使用はしないでください。
※安全キャップは脱落がトラブルになると想定される用途でのご使用はお避けください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする