表紙画像

E8435 アポイントダイアリー ダイゴー 82614850 E8435 アポイントダイアリー ダイゴー 82614850 E8435 アポイントダイアリー ダイゴー 82614850

アポイントダイアリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード82614850 品番E8435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウト。時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴で、仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方や、隙間時間を見つけて効率をあげたい方にもおすすめです。
Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。
オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。
180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。

仕様●レイアウト1:1週間バーチカル●レイアウト2:ウィークリー●レイアウト3:バーチカル●掲載期間:月間ページ:2024年12月〜2026年3月●掲載期間:週間ページ:2024年12月〜2025年12月 ブラック サイズA6 ページ数160 付録年齢早見表・別冊ジャバラ地図 始まり月12 始まり曜日月曜日 六曜表示

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする