曜日別特売
AM-80I アルミ合金製丸棒ハンドルAM型 LAMP(スガツネ工業) 82615079

AM-80I アルミ合金製丸棒ハンドルAM型 LAMP(スガツネ工業) 82615079
AM-80I アルミ合金製丸棒ハンドルAM型 LAMP(スガツネ工業) 82615079
AM-80I アルミ合金製丸棒ハンドルAM型 LAMP(スガツネ工業) 82615079

アルミ合金製丸棒ハンドルAM型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
132-2971
色
アイボリー
注文コード
82615079
品番
AM-80I
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

アルミ合金製の裏止めハンドルです。

トラスコ品番
132-2971
高さ(mm)
29
ピッチP(mm)
70
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
材質
アルミニウム合金
色
アイボリー
取付
めねじ
種類
本体:裏止めハンドル
太さ(mm)
グリップ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする