LAMP(スガツネ工業)
アルミ合金製丸棒ハンドルAM型
アルミ合金製の裏止めハンドルです。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
材質
アルミニウム合金
取付
めねじ
種類
本体:裏止めハンドル
太さ(mm)
グリップ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613557
AM-310S
132-2992
38
300
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82615079
AM-80I
132-2971
29
70
¥
610
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82616226
AM-120I
132-7742
29
110
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82617608
AM-60B
132-9293
29
50
¥
570
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82623506
AM-60I
132-9307
29
50
¥
570
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82626060
AM-120B
132-6084
29
110
¥
760
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82628835
AM-120S
132-3000
29
110
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631477
AM-100S
133-2440
29
90
¥
1,080
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください