曜日別特売
MLFH330 1XR1 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具) 82615237

代表画像

MLFH330 1XR1 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具) 82615237
MLFH330 1XR1 無限コーティングプレミアム高能率レンズ形 NS(日進工具) 82615237

無限コーティングプレミアム高能率レンズ形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
首下長(mm)3
内容量1本注文コード82615237品番MLFH330 1XR1
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。
3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。

用途
被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
金型及び部品の切削加工に。
トラスコ品番
715-8060
首下長(mm)
3
最大切込み量ap(mm)
1
切削径(Φmm)
1
半径(Φmm)
コーナ:0.03
刃数
3(ZEFP)
シャンク径(Φmm)
6
コーティング
30
使用可能長さ(mm)
3
機能長さ(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする