曜日別特売
JET-M8X1.25-J J形 ジェットタップ イシハシ精工 82616515

代表画像

JET-M8X1.25-J J形 ジェットタップ イシハシ精工 82616515
JET-M8X1.25-J J形 ジェットタップ イシハシ精工 82616515

J形 ジェットタップJET-M8X1.25-J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M8
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)6.2
内容量1本注文コード82616515品番JET-M8X1.25-J
参考基準価格(税別)¥2,360販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ネジ部が長いため使い勝手が良いです。
芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。

用途
浅い貫通穴に有効です。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
713-5446
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
シャンク径(Φmm)
6.2
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
溝数
3
下穴径(Φmm)
6.8
山数
食付:5
ねじ長さ(mm)
30
精度
JIS2級
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
H3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする