代表画像
イシハシ精工
J形 ジェットタップ
JET-M5X0.8-J
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M5
M4
M5
M6
M8
M10
M12
全長(mm)
60
52
60
61
70
75
82
シャンク径(Φmm)
5.5
5
5.5
6
6.2
7
8.5
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82616637
品番
JET-M5X0.8-J
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ネジ部が長いため使い勝手が良いです。
芯厚が太いので破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途
浅い貫通穴に有効です。
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番
713-5444
全長(mm)
60
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5
シャンク径(Φmm)
5.5
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
溝数
3
下穴径(Φmm)
4.2
山数
食付:5
ねじ長さ(mm)
22
精度
JIS2級
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
4.5
加工ねじ
メートルねじ
精度表記
H2