パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
バススタイル ボトルラック4段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82617327
品番
HC-176
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、1、2段目にボトルを収納。
材質
本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂
質量(g)
525
耐荷重(kg)
【下1/2段段目】2、【3/4段段目】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×130×350