曜日別特売
43P79B 4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B TCL 82617336

4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード82617336品番43P79B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ
・AlgoEngineⅡ
映像の質感や深みが向上。
・Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。
映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
・Dolby Atmos採用
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。
部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
・豊かなコンテンツをお手軽に
YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。
映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。

幅(mm)956質量(kg)6.7高さ(mm)600奥行(mm)185消費電力(W)115寸法(幅W×高さH)(mm)VESA:100×200最大出力(W)実用:20 (10+10)画素数3840×2160端子数HDMI:3、USB:2バックライト方式直下式LEDチューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする