曜日別特売
CS-2285 キャップスクリュー ニューストロング販売 82617915

代表画像

キャップスクリュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番849-9441
849-9441
849-9453
849-9383
849-9412
849-9456
849-9399
849-9439
849-9379
849-9409
849-9345
849-9372
849-9402
849-9430
849-9352
849-9378
849-9357
849-9427
849-9424
849-9380
849-9336
849-9349
849-9377
849-9415
849-9391
849-9418
849-9433
849-9398
849-9385
849-9440
849-9343
849-9414
849-9369
849-9370
849-9450
849-9401
849-9341
849-9339
内容量1本注文コード82617915品番CS-2285
参考基準価格(税別)¥1,667販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

SCM材を使用しています。
SCM材使用しています。
クランプの押さえボルトです。

用途
クランプ時に使用します。
トラスコ品番
849-9441
ねじピッチ(mm)
2.5
寸法L(mm)
85
寸法d(mm)
M22
対辺寸法(mm)
六角穴:17
セット内容
単品
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっている場合は気をつけて締め付ける事

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする