HLBG-12AS ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付) 近藤製作所 82618395

ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)13シリンダー径(Φmm)Φ12注文コード82618395品番HLBG-12AS
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。
コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。
ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。

シリーズHLBG作動方式複動式本体質量(g)240繰返し精度(mm)±0.01大きさ12ASシリンダー径(Φmm)Φ12内容積(cm3)【往復】1.47最適把持力(N)30~60動作ストローク(mm)13駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする