KP42000 防草シート固定用 コの字ピン 若井産業 82618676

代表画像

KP42000 防草シート固定用 コの字ピン 若井産業 82618676
KP42000 防草シート固定用 コの字ピン 若井産業 82618676

防草シート固定用 コの字ピン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50本)
トラスコ品番
715-7782
注文コード
82618676
品番
KP42000
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

シートの固定で多様に使えます。

用途
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に。
トラスコ品番
715-7782
長さ(mm)
200
材質
スチール
幅(mm)
34
直径(Φmm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする