防草シート固定用 コの字ピン

防草シート固定用 コの字ピン - 若井産業防草シート固定用 コの字ピン - 若井産業

シートの固定で多様に使えます。

用途
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に。
材質
スチール
幅(mm)
34
直径(Φmm)
4
内容量
1袋(50本)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82616260KP41500715-7784150
¥2,650
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82618676KP42000715-7782200
¥2,750
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82629045KP43000715-7783300
¥4,200
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする