代表画像
NS(日進工具)
無限コーティングプレミアム高能率レンズ形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
首下長(mm)
20
3
12
20
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82619139
品番
MLFH330 6XR6
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
高硬度鋼加工用の無限コーティングプレミアムの採用で、65HRCまでの高硬度鋼に対応します。
3枚刃の採用とボールエンドミルより大きなピックフィードで加工能率が向上します。
用途
被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。
金型及び部品の切削加工に。
トラスコ品番
715-8062
首下長(mm)
20
最大切込み量ap(mm)
6
切削径(Φmm)
6
半径(Φmm)
コーナ:0.3
刃数
3(ZEFP)
シャンク径(Φmm)
6
コーティング
30
使用可能長さ(mm)
20
機能長さ(mm)
60