PISCO(ピスコ)
急速排気弁
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・使用温度範囲
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
イン側形状:Φ10、アウト側形状:R3/8、排気側形状:Φ12
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結なきこと)
注文コード
82619735
品番
EQ03C10P03C12
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
559-8441
適合チューブ外径(Φmm)
イン側形状:Φ10、アウト側形状:R3/8、排気側形状:Φ12
使用温度範囲(℃)
5~60(凍結なきこと)
使用圧力(MPa)
0.1~0.7
有効断面積(mm
2
)
30
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材