曜日別特売
woodluc theslimDIY 04450910 高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 82621275

代表画像

woodluc theslimDIY 04450910 高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 82621275
woodluc theslimDIY 04450910 高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 82621275
woodluc theslimDIY 04450910 高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 82621275
woodluc theslimDIY 04450910 高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 82621275
woodluc theslimDIY 04450910 高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 82621275
woodluc theslimDIY 04450910 高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 82621275

高性能薄型断熱材 ウッドラック ザ・スリムDIY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は厚さ・内容量など13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(40枚)
厚さ(mm)
4
注文コード
82621275
品番
woodluc theslimDIY 04450910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

薄くて断熱性に優れています。
軽量で取扱いが容易です。
水や水蒸気を寄せつけません。
加工(カッターナイフ等)が容易です。
ダンボール梱包で、保管・在庫に便利です。
表面は滑らかで対象物を痛めません。

用途
鉄骨下地断熱に。
押し入れの底敷に。
クローゼット内部補修に。
浴槽簡易断熱畳下地に。
窓断熱等に。
幅(mm)
450
厚さ(mm)
4
仕様
曲げ強さ:100(N/cm2)、圧縮強さ:10(N/cm2)
適合
試験法:JIS A 9521
その他
吸水率:<0.01(g/100cm2)
トラスコ品番
713-8287
材質
押出発泡ポリスチレンフォーム
長さ(mm)
910
難燃性
合格
熱伝導率(W/mk)
0.028
注意
※燃焼遅延剤を添加して、微少火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。
※輸送、保管、施工に当たっては、直接火気に触れないようにご注意ください。
※多くのプラスチックと同様に、紫外線によって劣化します。
※直射日光に長時間さらすと、徐々に表面から変色劣化しますので、保管に当たっては養生シートで覆ってください。
※アルコール系以外の有機溶剤に侵されます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする