代表画像
ニューストロング販売
キャップスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
849-9372
849-9372
849-9372
849-9453
849-9383
849-9412
849-9456
849-9399
849-9439
849-9379
849-9441
849-9409
849-9345
849-9402
849-9430
849-9352
849-9378
849-9357
849-9427
849-9424
849-9380
849-9336
849-9349
849-9377
849-9415
849-9391
849-9418
849-9433
849-9398
849-9385
849-9440
849-9343
849-9414
849-9369
849-9370
849-9450
849-9401
849-9341
849-9339
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82622937
品番
CS-1280
参考基準価格(税別)
¥295
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
SCM材を使用しています。
SCM材使用しています。
クランプの押さえボルトです。
用途
クランプ時に使用します。
トラスコ品番
849-9372
ねじピッチ(mm)
1.75
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
M12
対辺寸法(mm)
六角穴:10
セット内容
単品
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっている場合は気をつけて締め付ける事