LAMP(スガツネ工業)
アルミ合金製丸棒ハンドルAM型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
132-9307
色
アイボリー
注文コード
82623506
品番
AM-60I
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
アルミ合金製の裏止めハンドルです。
トラスコ品番
132-9307
高さ(mm)
29
ピッチP(mm)
50
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
材質
アルミニウム合金
色
アイボリー
取付
めねじ
種類
本体:裏止めハンドル
太さ(mm)
グリップ:10
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。