曜日別特売
DK-26SS テンキーパッドコントローラーDK-26SS LAMP(スガツネ工業) 82624477

DK-26SS テンキーパッドコントローラーDK-26SS LAMP(スガツネ工業) 82624477
DK-26SS テンキーパッドコントローラーDK-26SS LAMP(スガツネ工業) 82624477
DK-26SS テンキーパッドコントローラーDK-26SS LAMP(スガツネ工業) 82624477

テンキーパッドコントローラーDK-26SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82624477
品番
DK-26SS
参考基準価格(税別)¥123,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。
解放時間を1~99秒まで登録できます。
5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。
オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。
安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。
キーパッド部は生活防水です。

トラスコ品番
140-8154
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
76
奥行(mm)
152
間口(mm)
203
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする