サンケーキコム
ネームホルダーハード両面L 袋入
鍵や小物の管理に最適、ホルダー部分にはお好きな文字を入れて管理できます。
仕様
両面
色
色込
材質(本体)
PE・スチール
本体寸法(mm)
62
窓寸法(幅×高さ)(mm)
16×41
入数(個)
5
内容量
1パック(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04921039
NM-1PA
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください