曜日別特売

ネームホルダーハード両面S 袋入

ネームホルダーハード両面S 袋入 - サンケーキコム

鍵や小物の管理に最適、ホルダー部分にはお好きな文字を入れて管理できます。

仕様
両面
色
色込
材質(本体)
PE・スチール
本体寸法(mm)
43
窓寸法(幅×高さ)(mm)
16×23
入数(個)
5
内容量
1パック(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04921057NM-2PA
¥4,400
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする