サンケーキコム
ネームホルダーハード片面 50個入 緑
鍵や小物の管理に最適、ホルダー部分にはお好きな文字を入れて管理できます。
仕様
片面
色
緑
材質(本体)
PE・スチール
本体寸法(mm)
60
窓寸法(幅×高さ)(mm)
14×35
入数(個)
50
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04921012
NM-0-G
¥
3,520
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください