JNC3/802 スロットルバルブ PISCO(ピスコ) 82626367

JNC3/802 スロットルバルブ PISCO(ピスコ) 82626367
JNC3/802 スロットルバルブ PISCO(ピスコ) 82626367

スロットルバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・トラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
Φ9.53
トラスコ品番
559-6805
注文コード
82626367
品番
JNC3/802
参考基準価格(税別)¥1,595販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
トラスコ品番
559-6805
適合チューブ外径(Φmm)
Φ9.53
使用圧力(MPa)
0.9
形状
エルボ
色
開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
適合ねじ
R1/4
使用流体
空気
適合チューブ外径(inch)
3/8
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする