代表画像
PISCO(ピスコ)
スロットルバルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
3.97
トラスコ品番
560-1567
注文コード
82626410
品番
JNC5/32U10U
参考基準価格(税別)
¥715
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
トラスコ品番
560-1567
適合チューブ外径(Φmm)
3.97
使用圧力(MPa)
-100kPa~0.9MPa
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、樹脂本体:PBT、開放リング:POM、シールゴム:NBR
接続口径
5/32
ねじの呼び寸法
10-32UNF
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気