PISCO(ピスコ)
急速排気弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・使用温度範囲
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
使用温度範囲(℃)
5~60
注文コード
82627119
品番
EQE6
参考基準価格(税別)
¥1,958
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
559-6820
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6
使用温度範囲(℃)
5~60
使用圧力(MPa)
0.7
材質
樹脂本体:PBT、シールゴム:NBR、弁体ゴム:HNBR
全長(mm)
37
高さ(mm)
37.5
有効断面積(mm
2
)
INからOUT:4 ,OUTからEX:3.2
使用流体
空気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材