PJNMU1/4F スロットルバルブPP PISCO(ピスコ) 82627548

代表画像

PJNMU1/4F スロットルバルブPP PISCO(ピスコ) 82627548
PJNMU1/4F スロットルバルブPP PISCO(ピスコ) 82627548

スロットルバルブPP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は適合チューブ外径・形状など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6.35
形状
小型ユニオンストレート
注文コード
82627548
品番
PJNMU1/4F
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。
食品衛生法適合。
樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。
シールゴム材質の特殊仕様にも対応。
シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。

トラスコ品番
559-5238
材質
ゴム:FKM
形状
小型ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
Φ6.35
使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
使用温度(℃)
0~80(凍結なきこと)
使用流体
空気、水、その他薬品など
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用真空圧力(kPa)
-100
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により株式会社日本ピスコ仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする