代表画像
若井産業
防草シート固定用 コの字ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50本)
トラスコ品番
715-7783
注文コード
82629045
品番
KP43000
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シートの固定で多様に使えます。
用途
防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等に。
トラスコ品番
715-7783
長さ(mm)
300
材質
スチール
幅(mm)
34
直径(Φmm)
4