曜日別特売
CVSE3-20A-35-B2GB-2 CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付) CKD 82629452

CVSE3シリーズ クーラント用3ポート弁(電磁弁付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/4注文コード82629452品番CVSE3-20A-35-B2GB-2
参考基準価格(税別)¥99,990販売価格(税込)¥103,153
販売価格(税別)
93,775
ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)接続口径3/4切換方式ディレクショナル形(Cポート加圧専用)種類電磁式接続方式Rc使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする