hoco HB14 Type-C 3 in 1 変換アダプタ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82630303 品番HB14-TC31ADP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Type-CからHDMI+USB3.0+Type-C(メス)ポートを増設
Type-C給電ポート(最大 PD 60W入力対応)搭載
電力供給しながら拡張ポートが利用できる安心設計。
電池切れの心配なく、周辺機器の利用が可能となります。※PD充電に対応した機器とPD充電器が必要となります。
HDMI出力 最大4K/30Hz(テレビにつないで大画面で楽しむ)
パソコンやスマホの画面をテレビやモニタにつないで大画面表示で楽しめます。 YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 また、パソコンの拡張画面の出力用としてもご利用いただけます。
※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
※デバイスの画面と出力した映像の表示にはタイムラグが生じます。
※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力ができません。Type-C給電をしながらお試しください。
USBメモリやUSBキーボード/マウスなど、 様々なUSB(A)機器を同時に接続してご利用いただけます。
※USB3.0ポートはデータ接続機器専用です。スマホなどの充電はサポートしておりません。
接続簡単(Type-Cポートにつなぐだけ)
専用アプリやドライバーをインストールしなくても、本製品を接続するだけで準備完了。直ぐにご利用いただけます。

入力端子Type-C(オス)、Type-C(メス:給電専用) 出力端子HDMI(最大4K/30Hz)、USB3.0(最大5Gbps) ケーブル長(cm)約13 シルバー 仕様【動作確認機器】iPad Pro(2018/2021)、MacBook Air(2020)、MateBook(HZ-W09)、Xperia 5 ii、【確認済み動画サービス】Prime video、Netflix、Disney+、YouTube、Tver、ABEMA
注意
※DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
※接続機器やアプリの仕様によりご利用いただけない場合がございます。
※NintendoスイッチはHDMI出力のみサポート。Type-C給電が必要です。 (Nintendoスイッチライト未対応)
※接続するType-C機器の仕様によりご利用いただけない機能もございます。
※2022年5月時点での確認であり、動作を保証するものではございません。
※ご利用の機器、OS、バージョン、アプリなどの仕様に依存します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする