Google Nest Mini

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82630766 品番GA00638-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家中に臨場感のあるサウンドを
Google Nest Mini なら小型ながらパワフルで臨場感のあるサウンドを楽しめます。
Google アシスタントに話しかけて、Spotify や YouTube Music などからお気に入りの音楽を再生※1。
スマートフォンから Google Nest Mini に音楽をストリーミングすることもできます※2。
※1 該当サービスへの会員登録が必要となる場合があります。
※2 Android スマートフォンまたは iOS の場合 Chromecast 対応アプリが必要です。
Google アシスタントで毎日がちょっと便利に。
話しかけるだけで、天気やニュースなどいろいろなことを調べられます。タイマーやアラームの設定も可能です。
Voice Match を使用すると、家族別に予定や通勤通学時間、リマインダーなどを確認でき※1、1日をスムーズにスタートできます。
※1Voice Match をご利用になるには、ユーザーごとの設定と登録が必要です。最大で 6 ユーザーまで使用できます。
Voice Match を使用する際、声が似ている場合や録音された声の場合は、ユーザーが誤って認識されることがありますのでご了承ください。
声だけで家電を操作
照明を暗くしたり、テレビを消したり、エアコンの温度を上げたり、すべて声だけで操作できます※1。
Google Nest Mini は照明、エアコン、テレビなど、使い慣れたブランドから発売されている多数のスマート デバイスに対応しています。
「OK, Google」と話しかけるだけで始められます。
※1対応するスマート デバイスが必要です。
すべての部屋になじむデザイン
Google Nest Mini はどんな家にもなじみます。
サイドテーブルやカウンターに置いても壁に取り付けても違和感なく溶け込みます。
玄関、リビングルーム、ベッドルーム、キッチンをおしゃれに見せてくれるカラー バリエーションをご用意しています。
壁にかけてスッキリ整頓
Google Nest Mini は、キッチン、ベッドルーム、リビングルーム、玄関の壁に取り付け可能※1。
簡単に取り付けることができ、使いやすく、邪魔になりません。
※1近くにコンセントが必要です。

電源コード(m)1.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×42 質量(g)181 Chalk 材質上部: リサイクル プラスチック素材を100%使用した耐久性に優れたファブリック、下部: リサイクル素材を35%以上使用したプラスチック 接続802.11b/g/n/ac(2.4 GHz / 5 GHz)Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Chromecast built-in 電源15W電源アダプター ポートDC 電源ジャック セット内容Google Nest Mini、電源アダプター、クイック スタートガイド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82630766 GA00638-JP 82630775 GA00781-JP Google Nest Mini Google Google Nest Mini Google 1個 5,500 税込6,050 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする