Google Nest Doorbell

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82630818 品番GA01318-JP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,901
販売価格(税別)
21,728
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45.7×24.1×160 質量(g)206 カメラ仕様1/3 インチ 1.3 メガピクセル カラーセンサー搭載 ・6倍デジタルズーム・アスペクト比 3:4 動画HD 960×1280 ピクセル、30 FPS・昼夜問わず撮影可能、HDR 動画解像度・24 時間連続稼働のライブビュー機能・ナイトビジョン機能・H.264 エンコード 音声高音質のスピーカーとマイク・ノイズ キャンセル機能付きの双方向音声 視野対角画角 145° 照明ホワイト LED リングライト・RGB LED ステータス ライト センサーPIR(モーション&近接センサー)・磁力計 機能【ナイトビジョン】最大3m先まで確認可能/4つの850nm赤外線LEDIRカットフィルター付 無線802.11a/b/g/n(2.4 GHz)Wi-Fi・WEP、WPA、WPA2、WPA3 の暗号方式に対応 電源充電式リチウムイオン電池(内蔵)、6 Ah、3.6 V・または既存のチャイムや充電用の配線接続を使用・電圧: 8〜24 VAC・電源: 10 VA・周波数: 50 / 60 Hz バッテリー充電時間: 7.5W 充電器で 5.25 時間・バッテリー ライフ: 3 か月(1 日あたりのアクティビティ x 件の通常の使用環境およびデフォルト設定の場合) 電源タイプ電池式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする