Bullcon
Bullconの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
Bullconの 車用バックカメラ
バックカメラ接続ユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82630854
品番
AV-C58
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
純正バックカメラを使用して、市販ナビゲーションへカメラ映像を映し出します。
適合車種
スペーシア、スペーシアカスタム、スペーシアギア
年式
スペーシア:R4/1〜、スペーシアカスタム:R4/1〜、スペーシアギア:R4/1〜
型式
スペーシア:MK53S、スペーシアカスタム:MK53S、スペーシアギア:MK53S
用途
純正バックカメラ映像を分岐して、市販ナビゲーションへ映し出します