BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]の 電源(制御機器)
BRIDGE[自動車用品]の 遮断
BRIDGE[自動車用品]の ヒューズ
ヒューズホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82631353
品番
PC-071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ANLヒューズ専用ホルダー。
材質
PC
ボルト径寸法(Φmm)
ヒューズ固定:8
穴径(Φmm)
本体固定:6
用途
大電流の保護回路に。