SLRM-47 車種別LEDルームランプセット SPHERELIGHT(スフィアライト) 82631396

SLRM-47 車種別LEDルームランプセット SPHERELIGHT(スフィアライト) 82631396
SLRM-47 車種別LEDルームランプセット SPHERELIGHT(スフィアライト) 82631396

車種別LEDルームランプセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セットセット内容リアルームランプ(12チップ):1個、バニティランプ(2チップ):2個、ラゲッジランプ(6チップ):1個、内張りはがしセット:1個注文コード82631396品番SLRM-47
参考基準価格(税別)¥8,798販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出

用途DC12V車専用適合車種アクア年式R3/7~適合型式MXPK10セット内容リアルームランプ(12チップ):1個、バニティランプ(2チップ):2個、ラゲッジランプ(6チップ):1個、内張りはがしセット:1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする