SPHERELIGHT(スフィアライト)
車種別LEDルームランプセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
フロントランプ(10チップ):2個、センタールームランプ(23チップ):1個、リアルームランプ(23チップ):1個、テールゲートランプ(23チップ):1個、バニティランプ(3チップ):2個、内張りはがしセット:1個
注文コード
82631405
品番
SLRM-48
参考基準価格(税別)
¥6,198
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途
DC12V車専用
適合車種
フリード+
年式
H28/9~
適合型式
GB5/6/7/8
セット内容
フロントランプ(10チップ):2個、センタールームランプ(23チップ):1個、リアルームランプ(23チップ):1個、テールゲートランプ(23チップ):1個、バニティランプ(3チップ):2個、内張りはがしセット:1個