SPHERELIGHT(スフィアライト)
車種別LEDルームランプセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
リアルームランプ(12チップ):1個、ラゲッジランプ(6チップ):1個、テールゲートランプ(23チップ):1個
注文コード
82631414
品番
SLRM-49
参考基準価格(税別)
¥7,698
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途
DC12V車専用
適合車種
アクア
年式
R3/7~
適合型式
MXPK10
セット内容
リアルームランプ(12チップ):1個、ラゲッジランプ(6チップ):1個、テールゲートランプ(23チップ):1個