SPHERELIGHT(スフィアライト)
車種別LEDルームランプセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
セット内容
フロントランプ(27チップ):1個、内張りはがしセット:1個
注文コード
82631423
品番
SLRM-50
参考基準価格(税別)
¥2,498
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途
DC12V車専用
適合車種
アルト
年式
R3/12~
適合型式
HA87S/37S
セット内容
フロントランプ(27チップ):1個、内張りはがしセット:1個