イヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 インターフェース3.5Φ4極ミニジャック×4 ※どのジャックでも音声入力及び出力端子としてご利用いただけます。 注文コード82631624 品番EHP-35AD03BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,059 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はインターフェース2種類から選べます 他の種類を見る

オーディオ出力を分配できる!複数端末音のミックスや、複数のイヤホンに音楽の分配ができる4極対応3.5Φアナログ分配アダプター。

ブラック ケーブル長(m)約0.5(付属ケーブル)※コネクタ含まず 対応機種3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・ゲーム機等 インターフェース3.5Φ4極ミニジャック×4 ※どのジャックでも音声入力及び出力端子としてご利用いただけます。 プラグ金メッキ ケーブル径(Φmm)2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする