エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの オーディオ
エレコムの オーディオケーブル
イヤホンジャック マルチイヤホンスプリッター Φ3.5mm 4極 ミニジャック 通話 ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インターフェース
3.5Φ4極ミニジャック×6 ※どのジャックでも音声入力及び出力端子としてご利用いただけます。
注文コード
82631633
品番
EHP-35AD05BK
参考基準価格(税別)
¥3,462
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
オーディオ出力を分配できる!複数端末音のミックスや、複数のイヤホンに音楽の分配ができる4極対応3.5Φアナログ分配アダプター。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.5(付属ケーブル)※コネクタ含まず
対応機種
3.5Φミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、3.5Φミニプラグを搭載したスマートフォン・ゲーム機等
インターフェース
3.5Φ4極ミニジャック×6 ※どのジャックでも音声入力及び出力端子としてご利用いただけます。
プラグ
金メッキ
ケーブル径(Φmm)
2.6