ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 全指向性 【PS5/PS4】対応 ゲーミング ケーブル 2m eスポーツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82631703 品番 HS-G01RD
参考基準価格(税別)¥7,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

これからesportsを楽しみたい人に最適! ガンシューティング系ゲームに適した、大型50mmドライバ搭載のゲーミングヘッドセット。

対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)を装備したパソコン、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite、NINTENDO SWITCH(TM)(有機ELモデル) 装着方式大型オーバーヘッドタイプ 付属品変換アダプター(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)×1個 仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ) レッド 質量(g)250(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×86×210 (ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】140 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部ドライバユニット50mm ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)21 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k 入力感度【マイク】-38±3dB インターフェース4極Φ3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6カ月間 指向性【マイク】全指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20〜20000、【マイク】100〜10000 最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30 マイクミュート 音量調節【ヘッドフォン】有

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82631703
2024-06-11
用途:
備品

ZOOM会議用に今まで使用していたヘッドセット更新で購入しました。
適度に外の音も聞けて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする