エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
シンプルスマホ6 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット フラップ 超軽量 スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82631816
品番
PM-S224PLFUJPND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのシンプルスマホ6用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
BASIO active2/BASIO active(SHG09)/シンプルスマホ6
色
ディープピンク
材質
ケース本体:合成皮革、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1