高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 82631895 品番 HW-2001-25PC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。
加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。
人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。
設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。
新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。
空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。
HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。

ノズル口径(Φmm)2.5 空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100 パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250 セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B) 吹付空気圧力(MPa)0.29 タイプ圧送式 備考加圧コンテナセット 用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布 仕様霧化:内部
注意
※共通キャップの2種類を同梱しております。
※空気キャップ内で液材と空気を混合します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする