小形センターカップスプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 82632008 品番 WIDER3-10K1
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

W-300の誕生から20年。待望のフルモデルチェンジを行いました。新たに”WIDER3”に生まれ変わり機能性とデザインを一新し、これまで以上に使いやすく、そして洗練されたデザインになりました。
ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用し、重心位置を手元側に移動させました。
容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。
個体によるバラツキ が少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しました。
パタン開きが直感的に操作しやすく。パタン調整装置の開度とパタン幅をリニアに追従する設計にしました。
洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しました。

塗料ノズル径(Φmm)1.0 パターン開き(mm)130 塗料供給方式重力式 ノズル形状ストレート 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料噴出量(mL/min)120 空気使用量(mL/min)145 吹付距離(mm)200 適合空気キャップ形式WIDER1-K1 質量(g)315 ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気) 用途自動車補修専用
注意
※数値は塗料粘度20秒/NK-2の場合の値です。
※塗料カップは、PC-G600P-2(600mL)または、PC-G400P-2(400mL)、PCG-2P-2(200mL )をご使用ください。
※基本性能(キャップ、ノズル、ニードル)は従来形式をそのまま継承していますが、部品の互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする