アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の 塗料カップ・コンテナ
アネスト岩田の 重力式塗料カップ・コンテナ
アルミカップ PCG-7D-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82632035
品番
PCG-7D-2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
センターカップ用アルミ製カップ。
カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。
水性塗料にも対応しております。
カップ容量(mL)
700
取付ネジ径
G1/4オス
質量(g)
175
寸法(Φ×mm)
103×185
適合スプレーガン
KIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300
用途
塗料カップ
注意
※カップ内に溶剤をいれたまま長時間保管しないでください。
※フタは消耗品のため、ご使用頻度、ご使用環境により交換してください。