今までにない耐久性と黒色では汚れに気が付かずって心配軽減の素晴らしいゴム手袋です
以前の手袋は1日2〜3回破れて交換しておりましたが
本日1度も破れることが無く破れそうな気配もありませんでした
また初めてのオレンジ色は黒手袋では気が付かない汚れが見つけやすい印象です
リクエストは凹凸の無いタイプが販売されれば試してみたいです
クリーニングは凹凸が無い方が簡単に行えませんかと思いました
次回も購入させていただきます
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
個人的に指先までピチピチのが良いので、Mサイズを頼みました。イ脱ぎ履きしやすい様にンナー手袋も使ってますが、丁度良い感じです。
シンナー類を使うとビロビロに伸びて破れやすくなりますが、そこは分かって使っているので特に問題なしです。
今まで黒色を使ってきましたが、オレンジにする事で穴が空いた時に分かりやすくなりました。
普段使いの強度としては問題ないと思います。
一番イイのは市販品にあまりないゴム感ある触り心地。
よかれと思いツルツルにしたであろう市販品の、汗ばんだ時の僅かな滑りがコレにはないのが良い。パウダーは無しのはずが、パウダーの質感の長所をゴムらしい表面仕上げが生み出している。
よほど鋭利な突起物やザラザラなもので乱雑に扱わない限り、オイル程度では丸一日も余裕で耐久、薬液洗浄も小一時間を無傷のまま耐え切りましたし、かなり強度の面でも優れた逸品でした。
思っていた以上に厚手でしっかりしています。多少鋭利なものに引っ掛けても破れにくく、ニトリルなので油汚れにも強いです。蒸れるのはしょうがないですが、一度外しても何度でもつけ直せるほど丈夫なのも嬉しいです。
これまでブラックのニトリル手袋を使っていたが、表面に付いている油汚れに気が付かず、二次被害的に周囲を汚す事があったが、オレンジ色に変えた事でそれを未然に防止出来るようになった。
とても頑丈。前までは作業終了までに、何度も破れてはめ直していたが、こちらに変えてからは作業終了までほぼ交換なし。頑丈なので、脱着時に破れることも少ない。
機械のメンテナンス時にオイルをつかった場面で使用しています。薄手も物より高いですが、破れにくく重宝しています。
自動車のメンテナンスをする際に使用しています。
厚手なのでちょっとしたことで破れることは少なく、汚れていてもパーツクリーナーなどで拭いて綺麗にして再使用も可能です。